• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TASTERHALTER D4 L15

Artikel-Nr.: 00760199
Netto: 183,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00760199
EAN / GTIN 7630041107845
Herstellernummer 00760199

Beschreibung

Ausführung:

  • Ausführung: Radial
  • Befestigung [mm]: Ø 4
  • L [mm]: 15
  • Besondere Merkmale: Für Wendeschneidplatten M1,4 (2) und M3 (2)

Beschreibung:

Messeinsatzhalter ø 4 mm, radial, L = 15 mm