• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstatt-Messschieber, mit Außenbacken und Feineinstellung, 500 mm, 0,05, mm-in

Artikel-Nr.: 00530842
Netto: 379,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00530842
EAN / GTIN 7630041147940
Herstellernummer 00530842

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Maß A [mm]: 150
Abmessung B [mm]: 10
Dimension C [mm]: 60
Dimension D [mm]: 6
Dimension E [mm]: 28

Beschreibung:

Werkstattmessschieber mit Nonius, mit Außenmessschenkeln und Feineinstellung, 500 mm, 0,05, mm-in

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Mit oder ohne Feineinstellung; Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 500
  • Messbereich [in]: 0 ÷ 20
  • Auflösung [mm]: 0,05
  • Auflösung [in]: 1/128
  • Feineinstellung: Mit

Norm:

ISO 13385-1:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung