• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugrucksack Modular X18 Sanitär

Artikel-Nr.: 00 21 50 S
Netto: 676,52 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 21 50 S
EAN / GTIN 4003773089070
Herstellernummer 00 21 50 S
L-Nummer L70010 2342

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passt zu dir und deinem Werkzeug: praktisch und bequem dank komplett aufklappbarer Vorder- und Rückseite, herausnehmbarer Werkzeugtafel und ergonomischer Rückenpolsterung
  • So individuell wie du selbst: Optimale Flexibilität dank innovativen FIDLOCK®-Adaptern und MOLLE-Bändern
  • Fit für jede Herausforderung: mit zwei separaten Innenfächern für Werkzeug, Messgeräte, Notebook oder Tablet
  • Widerstandsfähiges Gewebe aus nachhaltigen Recycling-Kunstfasern: spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen
  • Wasserdichte Bodenschale aus schlagfestem Kunststoff für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand, 6 cm hoch
  • Innen ein und außen vier MOLLE-Bänder zur Befestigung von beliebigen Adaptern, Karabinern, Zubehör je nach Bedarf
  • Schnelle FIDLOCK®-Verbindungen sind im Handumdrehen befestigt oder gelöst
  • Mit insgesamt 21 Haltelaschen und 37 Taschen, teilweise mit Reißverschlüssen
  • Mit Kofferlasche zur Fixierung an Teleskopgriffen von Werkzeugkoffern
  • 50 x 35 x 25 cm (H x B x T), Leergewicht 2,9 kg, geprüfte Belastbarkeit bis 15 kg Werkzeuggewicht
  • Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 17 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
  • max. Zuladung: 15 kg
  • 18 Liter Fassungsvermögen

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 340mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 210mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 530mm

Lieferumfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme
  • 1 x 86 03 300 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm)
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX Kraft-Seitenschneider
  • 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g)
  • 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607weiss, 2 mtr.
  • 1 x 90 31 02 SB KNIPEX TubiX® Rohrabschneider
  • 1 x 90 10 165 BK KNIPEX CutiX® Universalmesser
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen
  • 1 x 00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 leer