• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″BIG Basic Move″ Elektro

Artikel-Nr.: 00 21 06 HL S
Netto: 536,99 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 21 06 HL S
EAN / GTIN 4003773084235
Herstellernummer 00 21 06 HL S
L-Nummer L70010 2015

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestückt mit sechs KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 24 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
  • Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
  • Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
  • Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
  • Max. Zuladung: 20 kg
  • 33 Liter Fassungsvermögen
  • stabiler, ergonomischer Tragegriff
  • strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
  • Umlaufender Aluminiumrahmen
  • Metallscharniere
  • Dokumentenfach im Deckel
  • Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen
  • Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite
  • Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite
  • Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen
  • Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 430mm 350mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 280mm 200mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 515mm 480mm

Lieferumfang:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser
  • 1 x 03 06 180 KNIPEX Kombizange
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
  • 1 x 005655 Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
  • 1 x 031580 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160i (0,4 x 2,5 x 80 mm)
  • 1 x 031582 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160i (0,6 x 3,5 x 100 mm)
  • 1 x 031587 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 031588 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160i (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 1 x 031601 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162i (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 031603 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162i (PH2 x 100 mm)
  • 1 x 31611 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 1165i (PZ1 x 80 mm)
  • 1 x 31613 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 1165i (PZ2 x 100 mm)
  • 1 x 306125 Haunstetter PUK®-Säge (150 x 240 mm)
  • 1 x 75040-015 Picard Flachpinsel (40 mm)
  • 1 x 75063-000 Picard Gipsbecher (127 x 94)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
  • 1 x 340 250 1 Rennsteig Maurermeißel (250 mm)
  • 1 x 15212 Stabila Zimmermannsbleistift
  • 1 x 3185-04 Maurerfreund Malerspachtel 40 mm, Holz hochwertig (40 mm)
  • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge (Ø 8,0 – 28,0 mm)
  • 1 x 3003010119 Ruthe Schlosserhammer, 300 g (300 g)
  • 1 x 3010030119 Ruthe Fäustel (1000 g)