Welche Vorteile haben Werkzeugeinlagen aus Hartschaum oder Schaumstoff für Sie?
Mit Werkzeugeinlagen steigern Sie Ihre Arbeitsproduktivität und reduzieren Ihre Kosten durch Ordnung
Herrscht bei Ihnen auch manchmal Chaos am Arbeitsplatz? Maschinen und Werkzeuge, die kreuz und quer herumliegen? Werkzeuge in verschiedenen Varianten und Größen, die Sie in dem Moment gar nicht benötigen? Oder das gesuchte Werkzeug ist nicht auffindbar?
Dabei ist ein sicherer, sauberer und übersichtlich gestalteter Arbeitsplatz eine wichtige Voraussetzung zur Verbesserung Ihrer Arbeits- und Produktionsprozesse. Konzepte wie kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP), 5S, Kaizen, Lean Management u.a. schaffen Abhilfe.
Weitere Vorteile für Sie

Mit der Nutzung von Werkzeugeinlagen bzw. Hartschaumeinlagen und Schaumstoffeinlagen zur Ordnung Ihres Arbeitsplatzes haben Sie folgende Vorteile:
- Verringerte Suchzeiten: jedes Arbeitsmittel ist eindeutig gekennzeichnet und beschriftet; hat einen festen Platz und ist immer dort zu finden
- Optimale Werkzeugnutzung: doppelte Werkzeuge werden vermieden und Wiederbeschaffungszeiten für defekte bzw. veraltete Werkzeuge werden reduziert
- Effizientere Produktionsprozesse: verkürzte Rüstzeiten und eine schnelle Einarbeitung neuer Mitarbeiter helfen bei der Prozessoptimierung
- Längere Werkzeuglebensdauer: optimaler Schutz bei der Lagerung von Werkzeugen verhindert Schäden und Defekte
- Geringere Arbeitsausfallzeiten: Schutz Ihrer Mitarbeiter vor Gesundheitsschäden durch optimale Organisation des Arbeitsplatzes (Ergonomie).
Nicht verpassen: Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit unserem kostenlosen Whitepaper!
Was genau sind Werkzeugeinlagen bzw. Hartschaumeinlagen oder Schaumstoffeinlagen?
Erst durch passgenaue Werkzeugeinlagen wird Ihre Betriebseinrichtung in Form von Werkstattwägen, Werkzeugschränken, Werkbänken etc. zu einem effektiven Ordnungssystem mit folgenden Vorteilen für Sie:

- Material
Der hochwertige Polyethylen-Schaum (auch kurz PE-Schaum) wird ohne chemische Treibmittel ausschließlich unter Verwendung von CO² aufgeschäumt. Er ist sehr leicht, feinporig, wasserresistent, ölbeständig und hat eine lange Lebensdauer.
- Farben
Eine Deckschicht aus anthrazit und eine darunterliegende Kontrastfarbe signalisieren direkt fehlende oder in Benutzung befindliche Werkzeuge.
- Stärken und Größen
Verschiedene Schaumdicken und -größen sind verfügbar, um Schubladen für Werkstattwagen und Werkzeugwagen, einen Werkzeugschrank, eine Werkbank oder ein Shadowboard passend mit einer oder mehreren Werkzeugeinlagen zu befüllen.
- Reinigung
Werkzeugeinlagen aus Hartschaum bzw. Schaumstoff lassen sich leicht reinigen. Einfach in einer neutralen Seifenlauge mit einer weichen Handbürste auswaschen und anschließend unter fließendem Wasser nachspülen und trocknen lassen.
- Elektrostatisch ableitfähig (ESD)
Spezieller elektrostatisch ableitfähiger Schaumstoff ist für die Lagerung und Ordnung von Werkzeugen verfügbar, die für die Arbeit mit empfindlichen Bauteilen benötigt werden.
Der Online-Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihre Werkzeugeinlagen individuell nach Maß, ganz nach Ihren Anforderungen und passend zu Ihren Werkzeugen!
Mit dem eForm-Online-Konfigurator erstellen Sie einfach, intuitiv und übersichtlich Ihre Werkzeugeinlagen ganz nach Ihren Vorstellungen. Auch in kleinen Stückzahlen oder als Einzelstück möglich. Werkzeugeinlagen individuell nach Maß selbst erstellen.
Für welchen Arbeitsplatz sind Werkzeugeinlagen bzw. Hartschaumeinlagen oder Schaumstoffeinlagen verfügbar?
Haben Sie Fragen? Wünschen Sie eine Beratung?
Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand:
- Unterstützung bei der Optimierung Ihres Arbeitsplatzes
- Passende Werkzeugeinlagen bzw. Hartschaumeinlagen oder Schaumstoffeinlagen
- Passende Arbeitsplatten nach Maß
Weitere Informationen
Maximale Flexibilität und Ordnung mit GARANT GridLine
Betriebseinrichtungen der GARANT GridLine-Serie ermöglichen durch ein einheitliches Raster vielfältige Kombinations- und Erweiterungsmöglichkeiten nach dem Baukastenprinzip. Dadurch passen alle Werkzeugeinlagen und Einteilungsmaterialien bei allen Produkten der Serie, egal ob Werkstattwagen, Werkbank oder Werkzeugschrank. Das ermöglicht ein flexibles Austauschen und Ergänzen, ganz zu schweigen von der Planungssicherheit und Kostenersparnis.