• 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü
 

Bestens geschützt bei jedem Wetter.

Entdecken Sie unsere besten Angebote zur kalten Jahreszeit.

3_LagenPrinzip_800px.jpg

Das 3-Lagen-Prinzip

Wer immer die volle Power geben will, sollte sich rundum wohlfühlen. Frieren, Schwitzen, nasse Haut oder unangenehmer Geruch sind deshalb fehl am Platz. Mit der idealen Kombination einzelner Bekleidungsschichten und Materialien kann man beim Arbeiten maximalen Komfort erreichen.

1. Sicher (Wetterschutz):
Atmungsaktive Außenschicht aus robustem, pflegeleichtem Material ist der perfekte
Schutz vor Regen, Wind und Kälte.
2. Warm (Isolierung):
Isolierende Zwischenschicht schützt den Körper vor dem Auskühlen und leitet die
Feuchtigkeit nach außen ab.
3. Trocken (Feuchtigkeitstransport):
Basislage für einen optimalen Feuchtigkeitstransport. Sorgt für einen trockenen Körper,
auch bei anstrengender Arbeit.

Der klare Vorteil: Je nach Wetterlage und Befinden kann eine Schicht aus- bzw. angezogen werden.

erklaerung_03_800px.jpg

Material, das Sie schützt

1. PRIMALOFT®-Isolation. Alternative zur Daune.
Die Endlos-Isolationsfaser hält Sie nicht nur warm, sondern ist eine wasserdichte Alternative zur Daune. Ursprünglich für das US Militär entwickelt, ist die innovative Faser nun auch in hochwertiger Arbeitskleidung verarbeitet.

2. POLARTEC®-Fleece. Aktive Wärmeregulierung.
Leichtes Fleece Material, dass sich durch hohe ­Atmungsaktivität und hervorragende Wärme­isolierung auszeichnet. Zudem sind die Produkte besonders langlebig, komprimierbar und schnell­trocknend.

3. LIFA®-Funktionsfaser. Perfekter Feuchtigkeitsschutz.

LIFA® ist eine ultraleichte Faser, die sich durch eine hervorragende Feuchtigkeitsregulierung auszeichnet. Das leicht isolierende Material wird unter der ­normalen Kleidung getragen und sorgt für einen warmen, trockenen Körper.

4. CORDURA®-Verstärkung. Robust. Langlebig. Flexibel.

Cordura® Nylon-Stoffe sind extrem abrieb-, reiß- und verschleißfest. Das besonders langlebige Material schützt den Träger und erhöht die Lebensdauer der Textilien.

5. 3M™-Reflexmaterial. Hohe Sichtbarkeit.

3M bietet mit reflektierenden Produkten, wie 3M™ Scotchlite™, hochqualitative Lösungen an. Reflexgewebe sorgt für eine verbesserte Sichtbarkeit des Trägers bei wenig Licht.

6.YKK®-Reißverschluss. Hochwertige Verschlusstechnik.

YKK® ist weltweit führender Anbieter von ­hochwertigen, innovativen Reißverschlüssen und Verschlusstechniken. Mit ihrer breiten Produkt­palette bietet YKK® für jede Anforderung die passende Lösung.

Regenschutz_800px.jpg

Regenschutz

Kategorie 1
Basic – für alle Berufe, bei denen gelegentlich Regenschutz benötigt wird.

Kategorie 2
Comfort – robuste Regenschutzkleidung mit atmungsaktiven Elementen und
erhöhten Tragekomfort.

Kategorie 3
Extreme – für Arbeiten in extremer Umgebung, für die zusätzlicher Warnschutz
benötigt wird.


Wassersäule, ISO 811 und JIS LIS L 1092-B1
Gibt den Wertdruck des Wassers an, das durch Gewebe zurückgehalten wird. 10 000
mm entspricht dem Druck eines Tauchgangs in zehn Metern Tiefe
oder dem Druck eines Feuerwehrschlauchs.