GARANT

GARANT Wendeplattenbohrer

Auf ganzer Länge überzeugend – der neue GARANT Power Drill.

Garant_PowerDrill_800x400.jpg

Der technologisch modernste Wendeplattenbohrer glänzt mit hoher Prozesssicherheit und Performance.

Der GARANT Power Drill zeichnet sich durch überragende Bohrperformance und höchste Prozesssicherheit aus. Optimiert bis ins letzte Detail, ist dieser Wendeplattenbohrer für schwierigste Bohrbedingungen ausgelegt. Neueste Substrate der Wendeplatten bieten maximale Lebensdauer.

 

800x1250_Garant_PowerDrill.jpg

GARANT Wendeplattenbohrer Power Drill – einer für Alle(s). 

1. Bund für optimale Anlage
Für erhöhte Stabilität bei der Bohrbearbeitung.

2. Zylinderschaft mit Spannfläche
Sicheres Spannen mit optimaler Kraftübertragung. Schafttoleranz = h6 

3. Optimierter Grundkörper
Erhöht die Leistungsfähigkeit und Borhperformance bei längerer Standzeit.

4. Programmumfang
- Durchmesser: 14 mm – 44 mm (Abstufung in 0,5mm Schritten)
- Längenverhältnis: 3×D; 5×D 

5. Enge Bohrungstoleranzen
- Bei 3×D-Bohrern: – 0,1 / + 0,3 mm
- Bei 5×D:-Bohrern – 0,1 / + 0,35 mm 

6. Spanabfuhr
Durch die vergrößerten Spanräume und Verlegung der Kühlkanäle in die Bohrerflanken konnte die Spananfuhr wie auch die Stabilität enorm erhöht werden.

7. Stabile Schneidplatten
SOGX-Platten für die Stahl-, Inox- und UNI-Anwendung.

800x1000_Garant_PowerDrill_Detail.jpg

Individueller Verstellbereich
GARANT Power Drill kann im Bereich  von bis zu 0,25 mm aus der Mitte gestellt werden, um  verschiedene Ø-Bereiche abzudecken.

Einzigartiger Gamma-Winkel

Er ermöglicht zusätzlich zu den variablen Einbaulagen der Wendeschneidplatten ein Korrigieren der radialen Abdrängkräfte und ist somit ein wichtiges Detail zum maßgenauen erzeugen eines Bohrungsdurchmessers.

Optimierte Plattenanordnung
Die Einbauwinkel der Wendeschneidplatten sowie deren axiale Positionierung bestimmen maßgeblich das Anzentrierverhalten sowie das leichte Abdrängen des Bohrers nach außen. Der unterschiedliche Winkel der äußeren und inneren Platte bewirkt die Selbstzentrierung.

Hohe Wirtschaftlichkeit
Durch vier nutzbare Schneiden aus modernen ­Substraten und abgestimmten Beschichtungen.

Plattenauswahl

Für unterschiedlichste Bearbeitungs-Herausforderungen stehen entsprechende Schneidplatten und Größen zur Auswahl.

Produktvideo

GARANT Power Drill

Unser Film gibt Ihnen einen guten Überblick über die höchste Performance und Standzeit vom neuen Wendeplattenboher GARANT Power Drill und zeigt anschaulich die Einsetzbarkeit dieses modularen Bohrsystems. Der GARANT Power Drill ist das richtige Werkzeug für extremen Einsatz auf Kanten, Schweißnähten, Schrägen und bei Paketbohrungen.

Kundenmeinung

800x620_Kundenstimme_Garant_PowerDrill.jpg

„Dieser Bohrer hat uns voll und ganz ­überzeugt!“ 

Universell, prozesssicher und leistungsstark – der GARANT Power Drill hilft dem Stahlbauspezialisten Treffler, die unterschiedlichsten und ­ungewöhnlichsten Herausforderungen zu meistern.  

„Wir wollten einen Partner haben, der wirklich alle Anforderungen abdeckt und uns zu jedem Material die passenden Wendeplatten liefern kann. Und außerdem war uns die Prozesssicherheit in den Serienteilen wichtig, wo auch starke Vibrationen auftreten können.“ 

Treffler-Fertigungsleiter Johann Karmann

Produkte und weitere Informationen

Alle Werkzeuge des GARANT Power Drills finden Sie hier.