GARANT

PRÄZISE. PROZESSSICHER. PERFEKT.

GARANT - Microfräser. Wenn es auf's Tausendstel ankommt.

Landingpage_800x550.jpg

Präzise fräsen mit Profiwerkzeugen.

Unser neues und erweitertes Microfräser-Sortiment ist höchst präzise und hochgenau. Unseren VHM-Micro-Präzisions-Radiuskopierfräser für Alu- und Kupferlegierungen sowie unseren VHM-Micro-Präzisions-Torusfräser für Graphit, CFK, GFK und weitere Faserverbundwerkstoffe kennen Sie bereits. Doch jetzt gibt es eine Erweiterung unseres Sortiments: jetzt ist auch der VHM-Micro-Präzisionsfräser, unser Rotring, bei uns erhältlich. Sein Einsatzgebiet findet er für hochlegierte und gehärtete Stähle.

PRÄZISE FRÄSEN MIT PROFIWERKZEUGEN

Landingpage_01_800x585.jpg

Ihre Vorteile:

  • Optimierter Stirn-Ausspitzwinkel zur gerichteten Spanausleitung.
  • Erprobte Microgeometrien für bestmögliche Schneidenstabilität.
  • Um bis zu 20% größere Spanräume für bessere Spanabfuhr.
  • Optimierte Beschichtungen für extreme Standzeiten.
  • Neuestes Hartmetallsubstrat für höchste Prozesssicherheit.

Die Toleranzen sprechen für sich:

  • Schneidendurchmesser: 0/-0,0005 mm
  • Radiustoleranz Torusfräser: +- 0,0025 mm
  • Radiuskontur Radiuskopierfräser: 0/-0,005 mm
  • Freistellungsdurchmesser: 0/-0,01 mm

MICROFRÄSER IN ACTION

PRODUKTE UND WEITERE INFORMATIONEN

Alle Produkte der GARANT Microfräser Familie finden Sie in unserem eShop: