Kreissägeblatt Holz, Wechselzahn grob 250 mm

Artikel-Nr.: 584015 250
Netto: 49,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 250 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
Mitnehmerlöcher Anzahl/⌀/Teilkreis 2/7/42 und 2/9/46 und 2/10/60 mm
Anzahl Zähne 24
Schnittbreite B 3,2 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 584015 250
EAN / GTIN 4045197220707

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

Verwendung:

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.
Typ LWZ für Längs- und Querschnitte in allen Naturhölzern und Holz- Plattenwerkstoffen.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.