Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gewindeschneidzeug-Satz mit Gewindebohrer-Sätzen 3-teilig M3-12

Artikel-Nr.: 145115 M3-12
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
für metrische Gewinde M3 − M12
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145115 M3-12

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Blechkasten mit Tragegriff und 2 Exzenterverschlüssen. Jedes Werkzeug ist transportsicher in einer eigenen Halterung untergebracht und sofort griffbereit. Die Gewindebohrer stellen sich beim Öffnen des Deckels automatisch auf. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Inhalt:

je 1 Gewindebohrer-Satz 3-teilig Nr. 130200: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
je 1 Schneideisen Nr. 140320: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
je 1 Spiralbohrer Nr. 114030: Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148400: Gr. 1; 2
1 Werkzeughalter mit Knarre Nr. 148700: Gr. 85
je 1 Schneideisenhalter Nr. 149300: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 Gewindeschablone Nr. 477000: Gr. M/W
1 Schraubendreher Nr. 664300: Gr. 3×60