{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Schneideisen-⌀ | 90 mm | |
Höhe | 36 mm | |
Norm | EN 22568 | |
Gesamtlänge | 920 mm |
Artikelnummer | 149600 90X36 | |
EAN / GTIN | 4045197187192 |