• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 1403 E18UN IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von UN-Außengewinden (UN, UNC,UNF,UNEF, UNS) für die allgemeine Bearbeitung

Artikel-Nr.: 3319990
Netto: 52,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3319990
EAN / GTIN 7291075375374
Herstellernummer 3319990
L-Nummer L24290 328

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 3.2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 7.9 mm, Gewindesteigung (TP) 1.411 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 3.2 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 1.411 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen