{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 1/4-28 UNJF | |
Beschichtung | DLC | |
Gewindeart | UNJF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 3B | |
Anschnittform | CS | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Gewindesteigung | 0,907 mm | |
Gänge pro Zoll | 28 | |
Gewinde-⌀ | 6,35 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 5,55 mm | |
Gewindetiefe | 19,05 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133420 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4045197532923 |