Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 6H 22X1,5

Artikel-Nr.: 132900 22X1,5
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M22×1,5
Beschichtung TiN
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 374
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schaft-⌀ Ds 18 mm
Schaft-Vierkant □ 14,5 mm
Kernloch-⌀ 20,5 mm
Gewinde-⌀ 22 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 66 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132900 22X1,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
16
Stahl < 500 N/mm²
P
20
Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
16
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Schälanschnitt.
Führungsteil mit Schmiernuten,
aber ohne Span-Nuten.
Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

Vorteil:

Besonders stabil, optimale Eigenführung und kein Nachschneiden beim Rücklauf. Vielseitig anwendbar, geringe Neigung zu Materialaufschweißung − für höhere Schnittgeschwindigkeiten.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 132905.
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
    MF Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb