Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fräswendeplatte ⌀ 10 mm TI

Artikel-Nr.: 212835 TI

Produktdetails

Technische Daten

Typ TI
Sorte HB7935
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212835 TI
EAN / GTIN 4045197551177

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
Stahl < 55 HRC
H
80
Stahl < 60 HRC
H
70
Stahl < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
240
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb