Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Diabolo VHM-Radiuskopierfräser 0,5X4 mm

Artikel-Nr.: 207374 0,5X4
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,01
  • Zähnezahl Z: 2

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Schneiden-⌀ DC 0,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,01
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h5
Schneidenlänge Lc 0,4 mm
Radius R 0,25 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 4 mm
Freistellungs-⌀ D1 0,47 mm
Gesamtlänge L 45 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC 0,0012 mm
Schnittgeschwindigkeit vc in Stahl < 65 HRC 40 m/min
Farbring rot
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 207374 0,5X4
EAN / GTIN 4045197361110

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
210
Stahl < 1400 N/mm²
P
190
Stahl < 50 HRC
H
180
Stahl < 55 HRC
H
120
Stahl < 60 HRC
H
72
Stahl < 65 HRC
H
55
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
CuZn
N
140
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall zur Hartbearbeitung im Hochleistungsbereich.
Auch für die Elektrolytkupferbearbeitung geeignet.
Absatzwinkel α = 16°.
Toleranzen:
  • Schneidenradius: Radiuskontur ±0,005 mm.
  • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / − 0,02 mm.

Hinweis:

Korrektur-Faktor für vc in Abhängigkeit von Maß L4.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC × L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb