Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ODMW...SN 6

Artikel-Nr.: 222420 6

Produktdetails

Technische Daten

Wendeplattengröße 6
ISO-Code Wendeschneidplatte ODMW...SN
Eckenradius 1,2 mm
Sorte X500
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,55 − 0,9 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222420 6
EAN / GTIN 4059782505476

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Geometrie „...-SN“ für die schwere Schruppzerspanung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb