• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNAT 1506AN-W IC908 Tangentiale WSP. Diese Wiper-WSP für F45LN-Planfräser mit 45° Einstellwinkel.Tangential geklemmte Wiper-Wendeschneidplatte für F45LNFräser mit 45° Einstellwinkel

Artikel-Nr.: 5603018
Netto: 27,00 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603018
EAN / GTIN 7291075174816
Herstellernummer 5603018
L-Nummer L23970 164

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 19.33 mm, Schneideinsatzdicke (S) 12.9 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 5.98 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 19.33 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 12.9 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 5.98 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen