{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC; TPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 36 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 13,6 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Korrektur-Faktor für vc | 2 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203008 14 | |
EAN / GTIN | 4045197547729 |