Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schaftfräser HSS-PM 10 mm

Artikel-Nr.: 191580 10
  • Schneidstoff: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: k10
  • Zähnezahl Z: 4

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS PM
Norm DIN 844 B
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ k10
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 50 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Schneidenlänge Lc 22 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,3 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,019 mm
Korrektur-Faktor für vc 1,25
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 191580 10

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stahl < 500 N/mm²
P
83
Stahl < 750 N/mm²
P
64
Stahl < 900 N/mm²
P
64
Stahl < 1100 N/mm²
P
37
Stahl < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mehrschneidiger Fräser, für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung. Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. Exzentrischer Hinterschliff. Zum Umfangsfräsen als Schlichtarbeitsgang zur Erzeugung höchster Oberflächengüten.

Vorteil:

Hervorragende Ergebnisse beim Trockenfräsen.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ k10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb