{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HU9310 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,19 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 275026 8 |