Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Einstechplatte links 1,1 mm

Artikel-Nr.: 273930 1,1
  • Nuten nach Norm: DIN 471; DIN 472

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7130
Nuten nach Norm DIN 471; DIN 472
Nutbreite m (H13) 1,1 mm
Schneidenbreite w 1,2 mm
für Sicherungsring DIN 471 / 472 Ringstärke 1 mm
Wendeplattenzuordnung links
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273930 1,1
EAN / GTIN 4045197485663

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Auslaufendes System.
Nicht kompatibel mit Stechprogramm Nr. 273900273915.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Breite Nut m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb