{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 6 mm | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
Eckenradius | 0,3 mm | |
Sorte | HB9140 | |
Beschichtung | TiAISN2 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,17 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273294 6,0 | |
EAN / GTIN | 4062406085827 |