• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNMG 080404-TF IC806 Doppelseitige, negative Trigon-Wendeschneidplatte für die Bearbeitung einer Vielzahl von Werkstückstoffen mit mittleren Schnittparametern

Artikel-Nr.: 5510098
Netto: 13,80 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5510098
EAN / GTIN 7291075082388
Herstellernummer 5510098
L-Nummer L23950 266

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer TF, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 8.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer TF
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 8.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.35 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.12 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter