{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 | |
Sorte | SP0819 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | S | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | 4E | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 35 mm | |
Vorschub f | 15 mm/U - 55 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 120 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 150 m/min - 320 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251562 SP0819 | |
EAN / GTIN | 2050001938565 | |
Herstellernummer | 5653044 |