{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TCMT 110204 | |
Sorte | NL300 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | K | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | 73 | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 4,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 380 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 110 m/min - 340 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261011 NL300 | |
EAN / GTIN | 5678083 | |
Herstellernummer | 5678083 |