{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | SVJCR/L 2020X16 | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 1604.. | |
Funktionsbreite L4 | 26 mm | |
Kopflänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 99 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 3 | |
Unterlegplatte | 269005 5 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269013 3 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 261303 20/16 |