GARANT für Wendeschneidplatten DD.. DDJNR 93°, rechts, Schaft- / Plattengröße 20/11 mm

Artikel-Nr.: 250628 20/11
Netto: 159,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DDJNR/L 2020K11
passende Wendeschneidplatte DN.. 1104..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 35 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 269007 1
Schraube für Unterlegplatte 259027 3
Pratze, Schraube, Feder 259036 23
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250628 20/11
EAN / GTIN 4067263122111

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript