{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 40 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | SVQBR/L | |
passende Wendeschneidplatte | VB.. 1604.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 50 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Wendeplattenschraube | 320626 2 | |
Wendeplattenzuordnung | rechts und neutral | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 261115 40/16 | |
Herstellernummer | WK1.BVF.LQC.040 |