Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Bohrstangen-Grundkörper schwingungsgedämpft DM/40

Artikel-Nr.: 264922 DM/40
  • Innendrehtiefe bis: 10×D
  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 40 mm
Innendrehtiefe bis 10×D
Schwingung gedämpft
System DM
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 528 mm
nicht spannbarere Bereich S 182,9 mm
empfohlene Spannlänge 160 mm
Montageschraube 269025 1
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264922 DM/40
Herstellernummer 090-40DMX54010

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

Lieferumfang:

Reduzieradapter von G1/4 Zoll zu G1/8 Zoll.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!
Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + H + Mittenversatz Schneidkopf

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile