{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 20 mm | |
Innendrehtiefe bis | ≤ 9×D | |
Schwingung | gedämpft | |
System | QC | |
Innenkühlung | ja | |
Gesamtlänge L | 240 mm | |
nicht spannbarere Bereich S | 136,5 mm | |
empfohlene Spannlänge | 80 mm | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 265003 QC/20 | |
EAN / GTIN | 25011395 |