Befestigungsschraube 1

Artikel-Nr.: 269025 1
Netto: 8,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb SW5
Gewinde M6
Länge L 18 mm
Anzugsmoment 3 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 269025 1
EAN / GTIN 4251414904415
Herstellernummer TSO09051