Überwurfmutter 1

Artikel-Nr.: 279715 1
Netto: 29,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AYV8
Innenspann-⌀ D 4; 5 mm
Anzugsmoment 15 − 20 Nm
Produktart Mutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 279715 1
EAN / GTIN 2050002067400
Herstellernummer A00.K.14.12.88