Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Spiralbohrer extra kurz 6,6 mm

Artikel-Nr.: 122150 6,6
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6539
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 6,6 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6539
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 118 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 21,1 mm
Spiralwinkel 30 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h7
Spannutenlänge Lc 31 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schafttoleranz h7
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,11 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122150 6,6
EAN / GTIN 4045197267313

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Ähnlich DIN 6539 (extra kurz).
Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀.
TiAlN-Beschichtung für noch bessere Leistung.

Hinweis:

Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb