{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 6 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Anzahl Bohrer | 51 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,1 mm | |
mit Kassette | ja | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115040 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024206 |