Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte 42-060

Artikel-Nr.: 244586 42-060

Produktdetails

Technische Daten

Sorte K10
Spanwinkel 6 Grad
Typ W00
Bearbeitungsrichtung links
ISO-Code Wendeschneidplatte WOHX 08T302
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 244586 42-060
EAN / GTIN 4047109056169

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
375
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
165
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
190
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Typ W00 links − für linke Außenhalter und rechte Bohrstangen.

Hinweis:

Wendeschneidplatten K10, Ausführung Spanwinkel 12° und 20° in scharfer Schneidkantenausführung.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb