Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte 50-120

Artikel-Nr.: 244589 50-120

Produktdetails

Technische Daten

Sorte BK6425
Spanwinkel 12 Grad
Typ W00
Bearbeitungsrichtung links
ISO-Code Wendeschneidplatte WOHX 10T304
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 244589 50-120
EAN / GTIN 4047109225848

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
225
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Typ W00 links − für linke Außenhalter und rechte Bohrstangen.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb