• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Kälteschutzhandschuh-Paar ActivArmr® 97-011 11

Artikel-Nr.: 094823 11
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 11,16 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    13,28 € / Paar
  • ab 12 Paar
    11,07 € / Paar
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Schnittschutzklasse: A

Produktdetails

Technische Daten

Serie ActivArmr®
Inhalt 6
Verwendung mehrweg
Handschuhgröße 11
Anwendungsbereich Allround
Stricktechnologie 10G
Schnittschutzklasse A
Länge 240 mm
EN 388 4132A
EN 511 010
Trägermaterial Polyester Acryl
Material Nitril
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Farbe schwarz / orange
Gewicht 72,1 g
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094823 11
EAN / GTIN 76490457242
Herstellernummer 97-011/11

Beschreibung

Ausführung:

ActivArmr® 97-011. Winterhandschuh mit 3/4-Nitrilbeschichtung gegen Wind-, Nässe- und Kälteeinflüsse. Gute Griffsicherheit durch raue Beschichtung. Mit atmungsaktivem Doppelgewebe und weichem Innenfutter.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"