• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Gewebe Lamellenscheibe 165x30x25,4 A60 PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34598858
Netto: 25,21 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abrasive flap disc

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34598858
EAN / GTIN 8024406514680
Herstellernummer 34598858

Beschreibung

Beschreibung:

Die großen Abmessungen der PREMIUM Fächerräder gewährleisten hohe Standzeiten, Kontinuität in der Bearbeitung und reduzierte Zeiten für den Radwechsel. Sie eignen sich sowohl für den Einsatz in handgeführten Maschinen mit biegsamen Wellen als auch auf stationären Poliermaschinen. Der große Durchmesser erhöht die Kontaktfläche und schafft ein gleichmäßigeres Schleifbild im Vergleich zu ähnlichen Werkzeugen mit geringeren Abmessungen, was auch die Verwendung auf großen Flächen erlaubt. Die Anordnung der Lamellen gewährleistet eine fortlaufende Abnutzung des Schleifgewebes und das kontinuierliche Freilegen von neuem Schleifkorn, unter Beibehaltung einer hohen und konstanten Schleifleistung während der gesamten Lebensdauer des Werkzeuges. Die Fächerräder kombinieren Flexibilität mit einer ausgezeichneten Anpassungsfähigkeit an unregelmäßige Konturen. Zusätzlich verhindert die starke Ventilation während der Bearbeitung eine Überhitzung der Arbeitsfläche, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bei verschiedensten Anwendungen führt.
Die Schleiflamellen aus Korundgewebe sind radial um die Achse des Werkzeugs befestigt. Die Bohrung wird durch einen Metallring mit veränderbaren Abmessungen je nach Raddurchmesser verstärkt, was mit Hilfe einer entsprechender Reduzierflansche ein sicheres Montieren des Rades auf der Schleifmaschine ermöglicht.

Vorteil:

Hohe Standzeiten und konstante Ergebnisse
Reduzierte Radwechselzeiten
Hervorragende Schleifleistung
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
Starke Ventilation während Bearbeitung, dadurch geringere thermische Belastung

Verwendung:

Dank der reichen Auswahl an Durchmessern und Höhen bietet sich für jede Aufgabenstellung die richtige Kombination. Das verwendete Gewebe gewährleistet ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Flexibilität und Widerstandsfähigkeit. Die Räder mit Durchmesser 350 und 410 werden wegen ihres höheren Gewichtes einzeln ausgewuchtet, um Stabilität und Gleichgewicht bei der Verwendung in automatisierten oder robotergeführten Bearbeitungslinien zu gewährleisten.
Bei Verwendung von Fächerrädern ist die Drehrichtung einzuhalten, welche durch die Seite der Lamellen mit Schleifmittel an der Oberfläche vorgegeben wird. Außerdem muss mit niedrigem Anpressdruck gearbeitet werden. Der Vorschub des bearbeiteten Werkstücks muss in der entgegengesetzten Richtung zur Drehrichtung des Rades erfolgen. Bei falscher Verwendung wird die Leistungsfähigkeit herabgesetzt und es besteht die Gefahr eines Radbruchs.

Passend für:

Feinbearbeitung von großen planen, konkav oder konvex profilierten Flächen, Schleifen der Innen- und Außenflächen von Behältern, Gefäßen, Rohren, Feinbearbeitung von Teilen mit unregelmäßigem Profil wie Griffe, Armaturen, Stanzteile, Entfernen und Reinigen von Schweißnähten
Metallgerüstbau, Herstellung von Zisternen und Behältern aus Metall, Bau von Maschinen und Anlagen (chemische Industrie, Lebensmittel- und Textilindustrie und Krankenhäuser), Entgraten und Reinigen von Teilen aus rostfreiem Stahl oder verchromten Werkstücken (Automobil-Industrie), Bearbeitung von Designer- und Einrichtungsgegenständen (Griffe, Armaturen, kleine Geräte), Herstellung von Kochtöpfen, Bearbeitung von Einrichtungszubehör aus rostfreiem Stahl (Kochplatten, Küchenherde, Hausgeräte, Dunstabzugshauben)

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb