{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SoftFinish® electric | |
Anzahl Schlüssel | 5 | |
Norm | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622510 5 | |
EAN / GTIN | 4010995228200 | |
Herstellernummer | 22820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steckschlüssel-Satz vollisoliert, Anzahl Schlüssel: 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
442 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
533 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Anzahl Schlüssel | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 8 | |||
Klinge und Heft lösbar | nein | ||||||||
Klingenlänge | 230 mm | 125 mm | 200 mm | ||||||
Norm | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | DIN 3125 | ||||||
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |