{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 1 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
für Schrauben-⌀ | 2,1 mm - 3 mm | |
⌀ antriebseitig | 11 mm | |
Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631625 1 | |
EAN / GTIN | 4045197559753 | |
Herstellernummer | 631625 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll, Kreuzschlitzgröße: 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.201 Stück sofort lieferbar
6,25 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
768 Stück sofort lieferbar
6,25 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
611 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
312 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ antriebseitig | 11 mm | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Pozidriv-Schraubendreher | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Pozidriv-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Kreuzschlitzgröße | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Länge | 25 mm | 25 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Oberfläche | verchromt | verchromt | mattverchromt | verchromt | verchromt |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |