• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Doppelringschlüssel, gerade 19X22 mm

Artikel-Nr.: 617900 19X22
Rabatt
6,84 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 1,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 19 mm
Schlüsselweite 2 22 mm
Schlüssellänge L 204 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 29 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 32,4 mm
maximale Ringhöhe h1 max 10,8 mm
Ringstellung 0 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 617900 19X22
EAN / GTIN 4045197385765

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
HOLEX − mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX − Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.
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
    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb