{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic | |
Schneidenbreite b | 3 mm | |
Klingenbezeichnung | 1 | |
Schneidenstärke a | 0,6 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 190 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 662700 3 | |
EAN / GTIN | 7610733085859 | |
Herstellernummer | 106.1-100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maden-Schraubendreher für Schlitz, mit Kunststoffheft, Schneidenbreite b: 3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
455 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.515 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 190 mm | 187 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schneidenbreite b | 3 mm | 3 mm |
Schneidenstärke a | 0,6 mm | 0,5 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |