Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Systembox, Typ: 150

Artikel-Nr.: 630322 150

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 260 mm
Außenmaß Breite 98 mm
Außenmaß Höhe 32 mm
Innenmaß Länge 254 mm
Innenmaß Breite 92 mm
Innenmaß Höhe 26 mm
Produktart Systembox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630322 150
Herstellernummer 630322 150

Beschreibung

Ausführung:

Leere Box zu Nr. 412470.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb