• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Schleifvlies SCM 178x22mm A MEDIUM PREMIUM

Artikel-Nr.: 34047755
Netto: 7,01 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34047755
EAN / GTIN 9003170031813
Herstellernummer 34047755
L-Nummer L50140 2468

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem neuen TYROLIT SCM Programm geht TYROLIT einen weiteren Schritt in Richtung Wirtschaftlichkeit. Die Bearbeitungszeit des Werkstücks kann damit wesentlich verringert werden. Eine Ersparnis von 1 bis 3 Arbeitsschritten ist somit das Hauptargument Durch die schnelle und hohe Abtragsleistung können Anwendungen wie das Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarbe, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten realisiert werden. Ein weiterer Vorteil von SCM liegt in der Entgratung von Werkzeugkanten ohne zusätzlichen Materialabtrag. Des Weiteren weist das TYROLIT SCM Programm in puncto Standzeit die besten Ergebnisse auf, was wiederum der Beweis für die Wirtschaftlichkeit dieser Produkte ist.

Merkmal:

Spezifikation: SCM A MEDIUM
Maß: DxH
Abmessung: 178x22
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Normalkorund
Herkunftsland: US
Form: DISC
Spezifikation: SCM A MEDIUM
Durchmesser: 178 mm
Bohrung: 22 mm
Bruttogewicht: 0.054 kg
Nettogewicht: 0.054 kg
Werkstoffeignung: Alu;INOX;PVC;Stahl;Gel coat;Holz;Verbundwerkstoffe
Produktlinie: Premium

Vorteil:

Vielseitiges Einsatzgebiet ermöglicht das Einsparen von 1-3 Arbeitsschritten
Beste Standzeit und hoher Abtrag
Universelle Anwendungsgebiete
Herausnehmbares Mittelloch ermöglicht Montage auf unterschiedlichsten Stütztellern

Verwendung:

Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten

Werkstoff:

Universeller Einsatz

Passend für:

For reducing surface roughness, removing paint residues, smoothing surfaces, cleaning and removing welding seams and for deburring edges

Empfehlung:

Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern
Körnung „EXTRA GROB/EXTRA MEDIUM“ zum Reinigen, Entrosten, Entgraten und für leichten Abtrag
Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
Körnung „SEHR FEIN“ als letzter Schritt