Beschreibung:
Die verpressten Kompaktscheiben von TYROLIT sind speziell zum Bearbeiten von kleinen Flächen und Ecken geeignet. Die weiche Oberfläche des Produkts verändert in keiner Weise die Oberflächengeometrie Ihres Werkstücks und Sie erreichen stets die gewünschte Struktur. Anwendungsgebiete sind vor allem das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und das Bearbeiten von Schweißnähten. Kompaktscheiben bieten eine erhöhte Sicherheit gegenüber anderen Entgratungswerkzeugen und einen besonders kühlen Schliff.
Merkmal:
Spezifikation: UW 8 A MEDIUM
Maß: D
Abmessung: 76xR
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Normalkorund
Herkunftsland: IT
Form: QDISC
Spezifikation: UW 8 A MEDIUM
Durchmesser: 76 mm
Stärke: 6,4 mm
Bruttogewicht: 0.034 kg
Nettogewicht: 0.034 kg
Werkstoffeignung: Guss;INOX;Stahl;Gel coat
Vorteil:
Kompakte Entgratungswerkzeuge eignen sich ideal für die Bearbeitung von schwer erreichbaren Stellen und Kanten
Kühler Schliff und geringes Belegen der Scheibe garantieren höchste Lebensdauer
Weiche Oberfläche der Scheibe sorgt für stabile Oberflächengeometrie des Werkstücks
Verwendung:
Für das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und Bearbeiten von Schweißnähten auf allen Materialien
Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren
Mehrlagig verpresste Faservliesschichten besonders geeignet zur Bearbeitung von weichen Metallen sowie auf hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen
Werkstoff:
Universeller Einsatz
Passend für:
For deburring, cleaning, fading, finishing and grinding welding seams on all materials
Ultra-fine grinding in preparation for polishing
Multi-layer pressed non-woven fibre layers particularly suitable for processing soft metals as well as high-alloy steels and titanium alloys
Empfehlung:
2/3 C FEIN zum Entgraten und Polieren
2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
6 C FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
8 A MEDIUM / 8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität