• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Kompaktscheibe verpresst 76x3x6,3mm 6A MEDIUM PREMIUM

Artikel-Nr.: 34204206
Netto: 8,11 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34204206
EAN / GTIN 9003172000800
Herstellernummer 34204206

Beschreibung

Beschreibung:

Das Sortiment an verpressten Kompaktscheiben reicht vom aggressiven und steifen Entgratungswerkzeug bis hin zu einem weichen Werkzeug für perfektes Oberflächenfinish. Sie werden besonders an schwer erreichbaren Stellen eingesetzt und verändern bei ihrem Einsatz in keiner Weise die Oberflächengeometrie des Werkstücks. Anwendungsgebiete sind vor allem das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und das Bearbeiten von Schweißnähten. Kompaktscheiben bieten eine erhöhte Sicherheit gegenüber anderen Entgratungswerkzeugen und einen besonders kühlen Schliff.

Merkmal:

Spezifikation: UW 6 A MEDIUM
Maß: DxTxH
Abmessung: 76x3x6,3
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Normalkorund
Herkunftsland: IT
Form: gerade
Spezifikation: UW 6 A MEDIUM
Durchmesser: 76 mm
Stärke: 3 mm
Bohrung: 6,4 mm
Bruttogewicht: 0.010 kg
Nettogewicht: 0.010 kg
Werkstoffeignung: Guss;INOX;Stahl;Gel coat

Vorteil:

Kühler Schliff und geringes Belegen der Scheibe für sehr hohe Lebensdauer
Keine Veränderung der Oberflächengeometrie des Werkstücks durch Kompaktscheiben
An schwer zugänglichen Stellen einsetzbar

Verwendung:

Zum Entrosten, Entgraten, Entfernen von Kratzern, Überblenden, Satinieren, Finishen und dem Bearbeiten von Schweißnähten

Werkstoff:

Universeller Einsatz

Passend für:

For removing rust, burrs and scratches as well as for fading, glazing, finishing and grinding welding seams

Empfehlung:

2/3 C FEIN zum Entgraten und Polieren
2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
6 C FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
8 A MEDIUM / 8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität
Verwendung eines regelbaren Geradschleifers

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb