• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Kompaktscheibe gewickelt 152x25x25,4mm 2C FEIN

Artikel-Nr.: 34190305
Netto: 61,70 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34190305
EAN / GTIN 9003170599405
Herstellernummer 34190305

Beschreibung

Beschreibung:

Das Sortiment an verpressten Kompaktscheiben reicht vom aggressiven steifen Entgratungswerkzeug bis hin zu einem weichen Werkzeug für perfektes Oberflächenfinish. Die weichere Spezifikation verändert in keiner Weise die Oberflächengeometrie Ihres Werkstücks. Anwendungsgebiete sind vor allem das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und das Bearbeiten von Schweißnähten. Auf Grund ihrer hohen Standzeit sind sie herkömmlichen Werkzeugen überlegen. Mit verpressten Kompaktscheiben kann auf einfache Weise Material bearbeitet und strukturiert werden.

Merkmal:

Spezifikation: UW 2 C FEIN
Maß: DxTxH
Abmessung: 152x25x25,4
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Siliziumkarbid
Herkunftsland: IT
Form: gerade
Spezifikation: UW 2 S FEIN
Durchmesser: 152 mm
Stärke: 25 mm
Bohrung: 25,4 mm
Bruttogewicht: 0.235 kg
Nettogewicht: 0.235 kg
Werkstoffeignung: Guss;INOX;Stahl;Gel coat

Vorteil:

Maximale Lebensdauer dank geringem Belegen der Scheibe und kühlem Schliff
Universell einsetzbares Werkzeug

Verwendung:

Zum Entrosten, Entgraten, Entfernen von Kratzern, Überblenden, Satinieren, Finishen und zum Bearbeiten von Schweißnähten

Werkstoff:

Universeller Einsatz

Passend für:

For removing rust, burrs and scratches as well as for fading, glazing and finishing and grinding welding seams

Empfehlung:

2/3 C FEIN zum Entgraten und Polieren
2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
6 C FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb