Beschreibung:
Das Sortiment an verpressten Kompaktscheiben reicht vom aggressiven steifen Entgratungswerkzeug bis hin zu einem weichen Werkzeug für perfektes Oberflächenfinish. Die weichere Spezifikation verändert in keiner Weise die Oberflächengeometrie Ihres Werkstücks. Anwendungsgebiete sind vor allem das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und das Bearbeiten von Schweißnähten. Auf Grund ihrer hohen Standzeit sind sie herkömmlichen Werkzeugen überlegen. Mit verpressten Kompaktscheiben kann auf einfache Weise Material bearbeitet und strukturiert werden.
Merkmal:
Spezifikation: UW 2 A MEDIUM
Maß: DxTxH
Abmessung: 152x25x25,4
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Normalkorund
Herkunftsland: IT
Form: gerade
Spezifikation: UW 2 A MEDIUM
Durchmesser: 152 mm
Stärke: 25 mm
Bohrung: 25,4 mm
Bruttogewicht: 0.320 kg
Nettogewicht: 0.320 kg
Werkstoffeignung: Guss;INOX;Stahl;Gel coat
Vorteil:
Maximale Lebensdauer dank geringem Belegen der Scheibe und kühlem Schliff
Universell einsetzbares Werkzeug
Verwendung:
Zum Entrosten, Entgraten, Entfernen von Kratzern, Überblenden, Satinieren, Finishen und zum Bearbeiten von Schweißnähten
Werkstoff:
Universeller Einsatz
Passend für:
For removing rust, burrs and scratches as well as for fading, glazing and finishing and grinding welding seams
Empfehlung:
2/3 C FEIN zum Entgraten und Polieren
2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
6 C FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität