Beschreibung:
Die PREMIUM*** LONGLIFE ist eine Hochleistungs-Fächerscheibe für Stahl und bietet herausragende Abtragsleistung und höchste Lebensdauer. Ein Materialabtrag von mehr als 4000 g eröffnet eine komplett neue Dimension. Ein aus Naturfaser gefertigter Trägerkörper verleiht dem Werkzeug zusätzliche Flexibilität, so passt sich die PREMIUM*** LONGLIFE perfekt an die Werkstückoberfläche an und erzeugt saubere Schleifübergänge.
Merkmal:
Spezifikation: ZA 120 S- B
Maß: DxH
Abmessung: 115x22,23
E-Class: 21011313
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Zirkonkorund
Körnung: 120
Form: geradem Kunststoffträgerkörper
Spezifikation: ZA 120 S- B
Durchmesser: 115 mm
Bohrung: 22,23 mm
Korngröße: 120
Vs / max: 50 m/s
Bruttogewicht: 0.071 kg
Nettogewicht: 0.071 kg
Werkstoffeignung: Stahl
Produktlinie: Premium
Auslobung: 2in1
Vorteil:
LONGLIFE-Technologie für höchste Lebensdauer
100-prozentige Nutzung der Scheibe durch einfaches Trimmen
Höchste Abtragsleistung dank High-Tech-Zirkongewebe
Perfekte Anpassung an die Werkstückoberflächen garantieren saubere Schleifübergänge
Verwendung:
Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten
Für den Flächenschliff und zur Schweißnahtbearbeitung
Werkstoff:
Stahl
Passend für:
For demanding grinding applications on different steel grades
For surface grinding and for welding seam finishing
Empfehlung:
Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
Korngröße 80/120 für feines Arbeiten
Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern